Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 12x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 12x50
HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 12x50
Artikel-Nr.:
     6012C-98851044
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0150/062/01 12x50
EAN/GTIN:
     4001796120206
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914

HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 12x50

HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 DIN 6914 HV-feuerverz. (tzn) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Vollgewinde:
nein
Schlüsselweite:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 0,4865*
€ 0,7965*
100
€ 5,00*
ab € 0,6561*
€ 0,8361*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,6758*
€ 0,8658*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8658*
€ 1,0303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7958*
€ 0,947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7658*
€ 0,9113
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,6758*
€ 0,8042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.