Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normpiktogramm Notausgang unten 121/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normpiktogramm Notausgang unten 121/35
Normpiktogramm Notausgang unten 121/35
Artikel-Nr.:
     6012C-98855862
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     121120028
EAN/GTIN:
     4041254203522
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber

Normpiktogramm Notausgang unten 121/35

Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang unten zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. für 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Doppelseitig:
nein
Länge:
335 mm
Breite:
145 mm
Materialstärke:
0 mm
Erkennungsweite:
0 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 17,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,44*
€ 17,80*
€ 5,00*
ab € 12,87*
€ 18,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,96*
€ 18,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,67*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.