Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker galv. Verzinkt FBZ 12/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-98859380
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543403
EAN/GTIN:
     4048962305524
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer

Bolzenanker galv. Verzinkt FBZ 12/10

Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
600
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,6941*
€ 0,9141*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7105*
€ 0,9405*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,73305*
€ 0,97305*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7341*
€ 1,0141*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,8045*
€ 1,0645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,0645*
€ 1,26676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9845*
€ 1,17156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9645*
€ 1,14776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9545*
€ 1,13586
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8045*
€ 0,95736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 21,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.