Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder Form A Höhe 4mm 1673/000/99 4x14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 4 mm 4x14mm
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 4 mm 4x14mm
Artikel-Nr.:
     6012C-98861034
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1673/000/99 4x14
EAN/GTIN:
     4001796299483
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Passfeder Form A Höhe 4mm 1673/000/99 4x14

Passfedern Form A Höhe 4 mm 1 Stück
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 6885 4x4x14, din 6885, passfeder l 14
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,0654*
€ 0,0936*
1
€ 5,00*
ab € 0,0611*
€ 0,0992*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,142*
€ 0,232*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.