Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 4 mm 4x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 4 mm 4x14mm
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 4 mm 4x14mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796299483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796299483
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885; Passfedern Form A; Höhe 4 mm; 4x14mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x14mm
DIN:
6885
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
4 mm
Länge:
14 mm
b:
4 mm
h:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1673/000/ 4,0/ 14/ /99
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Passfedern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,0671*
€ 0,0936*
1
€ 5,00*
ab € 0,0628*
€ 0,1008*
1
€ 3,90*
ab € 0,144*
€ 0,236*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.