Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe für Schrauben DIN7349 galv.verz. 1684/001/01 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen zn 17mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen zn 17mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98861124
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1684/001/01 17
EAN/GTIN:
     4001796310348
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349

Scheibe für Schrauben DIN7349 galv.verz. 1684/001/01 17

Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,06*
€ 18,14*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,255*
€ 18,275*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,86*
€ 20,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.