Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe für Schrauben DIN7349 galv.verz. 1684/001/01 5,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen zn 5,3mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen zn 5,3mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98861133
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1684/001/01 5,3
EAN/GTIN:
     4001796310287
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349

Scheibe für Schrauben DIN7349 galv.verz. 1684/001/01 5,3

Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5,3 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,56*
€ 18,82*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,62*
€ 18,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,41*
€ 21,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01541* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.