Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen zn 5,3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen zn 5,3mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen zn 5,3mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796310287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796310287
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349; Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen; galv. verzinkt; 5,3mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,3mm HP
DIN:
7349
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5,3 mm
d1:
5,3 mm
d2:
15 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1684/001/ 5,3/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349 scheiben 5,3 x 15 x 2, din 7349, din 7349 stahl, Scheiben fuer Schrauben mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,56*
€ 18,82*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,62*
€ 18,95*
€ 3,90*
ab € 15,41*
€ 21,23*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.