Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 10x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 10x45
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 10x45
Artikel-Nr.:
     6012C-98861340
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 10x45
EAN/GTIN:
     4001796317057
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 10x45

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,78*
€ 38,05*
€ 5,00*
ab € 46,23*
€ 59,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,63*
€ 61,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,39*
€ 73,0541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,66*
€ 72,1854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,60*
€ 68,544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,57*
€ 66,1283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,71*
€ 63,9149
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,19052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.