Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passscheibe, WST St2K50 DIN988 1622/00002 32x45x0,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Passscheibe, WST St2K50 DIN988 1622/00002 32x45x0,5
Passscheibe, WST St2K50 DIN988 1622/00002 32x45x0,5
Artikel-Nr.:
     6012C-98861658
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1622/000/02 32x45x0,5
EAN/GTIN:
     4001796280634
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe

Passscheibe, WST St2K50 DIN988 1622/00002 32x45x0,5

Passscheiben WST St2K50 KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
32 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Stärke:
0,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
32
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,17*
€ 26,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,94*
€ 29,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.