Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe galv.verz. 1761/001/01 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV zn 16mm HP
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV zn 16mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98862629
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1761/001/01 16
EAN/GTIN:
     4044325506843
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089

Scheibe galv.verz. 1761/001/01 16

Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,64*
€ 36,22*
€ 5,46*
ab € 31,62*
€ 41,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,81*
€ 42,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,61*
€ 45,9459
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,49*
€ 44,6131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,81*
€ 39,0439
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.