Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV zn 16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV zn 16mm HP
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV zn 16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325506843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325506843
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV; galv. verzinkt; 16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16mm HP
ISO:
7089
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
16 mm
Nenngröße (Gewinded):
16 mm
d1:
17,0 mm
d2:
30,0 mm
s:
3,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1761/001/ 16,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,64*
€ 36,22*
€ 5,46*
ab € 31,62*
€ 41,57*
€ 3,90*
ab € 32,81*
€ 42,83*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,22*
€ 43,1018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,08*
€ 42,9352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,82*
€ 40,2458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,67*
€ 38,8773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.