Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z, A2 3449/000/02 6x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z, A2 3449/000/02 6x70
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z, A2 3449/000/02 6x70
Artikel-Nr.:
     6012C-98864220
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3449/000/02 6x70
EAN/GTIN:
     4026303483322
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z, A2 3449/000/02 6x70

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde A2 KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,1046*
€ 0,1476*
1
€ 5,90*
ab € 0,0948*
€ 0,1632*
100
€ 5,46*
ab € 0,1303*
€ 0,1813*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1477*
€ 0,2057*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.