Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3402/000/01 8x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M8x40mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M8x40mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98864852
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3402/000/01 8x40
EAN/GTIN:
     4001796628511
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3402/000/01 8x40

Zylinderschrauben mit Innen- sechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf A2 HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 55,36*
€ 70,70*
€ 5,46*
ab € 74,25*
€ 91,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,31*
€ 94,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,42*
€ 112,3598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,47*
€ 111,2293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,00*
€ 107,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,21*
€ 104,9699
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,31*
€ 90,8089
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,38155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.