Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmutter, niedrige Form DIN917 galv.verz. 0617/001/01 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form zn M6mm HP
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form zn M6mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98866049
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0617/001/01 6
EAN/GTIN:
     4001796207693
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)

Hutmutter, niedrige Form DIN917 galv.verz. 0617/001/01 6

Hutmuttern, niedrige Form galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Selbstsichernd:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,60*
€ 9,32*
€ 5,00*
ab € 7,14*
€ 10,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,10*
€ 11,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.