Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form zn M6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form zn M6mm HP
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form zn M6mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796207693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207693
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
DIN 917; Hutmuttern, niedrige Form; galv. verzinkt; M6mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm HP
DIN:
917
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
e:
11,05 mm
h:
9 mm
s:
10 mm
t:
7,29 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0617/001/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, niedrig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,62*
€ 9,31*
€ 5,00*
ab € 7,16*
€ 10,06*
€ 3,90*
ab € 8,12*
€ 11,35*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.