Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 16
Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 16
Artikel-Nr.:
     6012C-98866077
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0600/001/01 16
EAN/GTIN:
     4001796204425
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D

Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 16

Flügelmuttern Temperguss galv. verzinkt HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
16
Knebelmutter:
nein
Amerikanische Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,514*
€ 33,084*
€ 5,46*
ab € 39,81*
€ 51,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,28*
€ 53,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,52*
€ 63,6888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,73*
€ 62,7487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,77*
€ 59,2263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,39*
€ 57,5841
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,54*
€ 56,5726
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.