Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M16mm HP
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796204425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796204425
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315; Flügelmuttern Temperguss; galv. verzinkt; M16mm; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm HP
DIN:
315
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Durchmesser:
16 mm
d1:
16 mm
d2:
29 mm
e:
73 mm
h:
37,5 mm
m:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0600/001/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 315d Flügelmutter, Flügelmutter DIN 315 D, Flügelmutter (ohne Norm), flügelmutter (ohne norm), Fluegelmuttern, Flügelmuttern, Temperguss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,374*
€ 33,104*
€ 5,00*
ab € 39,90*
€ 51,95*
Frei Haus
ab € 41,23*
€ 53,56*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,104*
€ 39,39376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,054*
€ 39,33426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,574*
€ 37,57306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,564*
€ 36,37116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,744*
€ 35,39536
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,374*
€ 30,19506
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2687* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.