Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 ISO 4032, galv.verz. 0622/001/01 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M6 HP
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M6 HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98866176
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0622/001/01 6
EAN/GTIN:
     4026303975575
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032

Sechskantmutter Kl.8 ISO 4032, galv.verz. 0622/001/01 6

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
5,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,75*
€ 16,20*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,84*
€ 16,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,24*
€ 18,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.