Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmutter Feinge. Kunstst.ring 0682/001/01 14x1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantsicherungsmutter Feinge. Kunstst.ring 0682/001/01 14x1,5
Sechskantsicherungsmutter Feinge. Kunstst.ring 0682/001/01 14x1,5
Artikel-Nr.:
     6012C-98866391
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0682/001/01 14x1,5
EAN/GTIN:
     4001796219436
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmutter Feinge. Kunstst.ring 0682/001/01 14x1,5

Sechskantsicherungsmuttern Feingewinde DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985) galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
14
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,12*
€ 22,03*
€ 5,00*
ab € 29,17*
€ 38,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,21*
€ 39,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,68*
€ 47,2192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,52*
€ 47,0288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,07*
€ 44,1133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,72*
€ 41,3168
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.