Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/021/02 4,5x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/021/02 4,5x45
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/021/02 4,5x45
Artikel-Nr.:
     6012C-98867219
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1124/021/02 4,5x45
EAN/GTIN:
     4044325996682
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 4,5x45
torx spanplattenschrauben

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/021/02 4,5x45

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,30*
€ 8,86*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,31*
€ 8,87*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,14*
€ 10,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.