Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgew... zn-gelb 4,5x45mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgew... zn-gelb 4,5x45mm KP
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgew... zn-gelb 4,5x45mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4044325996682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325996682
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde mit Frästaschen unter dem Kopf gleitbeschichtet; I 20; galv. verzinkt gelb chromatiert; 4,5x45mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x45mm KP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
45 mm
d:
4,5 mm
dk:
9 mm
k:
2,7 mm
I-Stern:
I-20
Bestellartikel-Nr.:
0/1124/021/ 4,5/ 45/ /02
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Spanpl.-Schrauben mit, I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde, mit Fräsrippen unter dem Kopf, Fräsrippen, Teilgewinde, Spanplattenschrauben, JD Plus Universalschrauben, Universalschrauben, ETA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,31*
€ 8,88*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,32*
€ 8,89*
€ 3,90*
ab € 7,15*
€ 10,06*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.