Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 1,5 d hoch Kl.10, DIN6330 0719/000/01 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6330 Sechskantmuttern 1,5 d hoch Kl. 10 M24mm HP
DIN 6330 Sechskantmuttern 1,5 d hoch Kl. 10 M24mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98867599
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0719/000/01 24
EAN/GTIN:
     4001796224331
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330

Sechskantmutter 1,5 d hoch Kl.10, DIN6330 0719/000/01 24

Sechskantmuttern 1,5 d hoch Kl. 10 HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
24
Schlüsselweite:
32 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,44*
€ 72,40*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,53*
€ 72,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 74,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,23*
€ 88,3337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,33*
€ 87,2627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,54*
€ 82,7526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,36*
€ 80,1584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,71*
€ 69,8649
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.