Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/02 4x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/02 4x45
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/02 4x45
Artikel-Nr.:
     6012C-98868507
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1126/001/02 4x45
EAN/GTIN:
     4044325997658
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/02 4x45

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z galv. verzinkt KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,61*
€ 22,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,89*
€ 25,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.