Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe, 4-kant DIN436 galv.verz. 1541/001/01 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe, 4-kant DIN436 galv.verz. 1541/001/01 9
Scheibe, 4-kant DIN436 galv.verz. 1541/001/01 9
Artikel-Nr.:
     6012C-98869342
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1541/001/01 9
EAN/GTIN:
     4001796250620
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436

Scheibe, 4-kant DIN436 galv.verz. 1541/001/01 9

Scheiben, Vierkant galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,68*
€ 9,43*
€ 5,46*
ab € 7,17*
€ 10,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,14*
€ 11,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.