Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint galv.verz. 1507/001/01 1,6x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splint galv.verz. 1507/001/01 1,6x20
Splint galv.verz. 1507/001/01 1,6x20
Artikel-Nr.:
     6012C-98869901
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/01 1,6x20
EAN/GTIN:
     4001796237737
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Splint galv.verz. 1507/001/01 1,6x20

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
1,6 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,19*
€ 5,98*
€ 5,00*
ab € 6,52*
€ 9,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,44*
€ 10,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.