Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981, schwarz vz. 6040/051/01 4,2x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981, schwarz vz. 6040/051/01 4,2x32
Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981, schwarz vz. 6040/051/01 4,2x32
Artikel-Nr.:
     6012C-98875193
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/051/01 4,2x32
EAN/GTIN:
     4001796391491
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981, schwarz vz. 6040/051/01 4,2x32

Linsen-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) schwarz verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,89*
€ 21,69*
€ 5,00*
ab € 29,65*
€ 39,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,68*
€ 40,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,23*
€ 47,8737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,83*
€ 47,3977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,20*
€ 43,078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,12*
€ 41,7928
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.