Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn-schwarz 4,2x32mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn-schwarz 4,2x32mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn-schwarz 4,2x32mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796391491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796391491
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C-H; schwarz verzinkt; 4,2x32mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x32mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
schwarz verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
32 mm
d:
4,2 mm
dk:
8,2 mm
k:
3,05 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6040/051/ 4,2/ 32,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,89*
€ 21,77*
€ 5,00*
ab € 29,77*
€ 39,07*
€ 3,90*
ab € 30,69*
€ 40,16*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01589* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.