Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-15 6054/001/01 3,5x22


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-15 6054/001/01 3,5x22
Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-15 6054/001/01 3,5x22
Artikel-Nr.:
     6012C-98875300
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6054/001/01 3,5x22
EAN/GTIN:
     4044325960430
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx m3,5

Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-15 6054/001/01 3,5x22

Bohrschraube mit Linsenkopf und Innensechsrund DIN EN ISO 15481(ehem.DIN7504) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
3,5 mm
Länge:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,82*
€ 9,60*
€ 5,46*
ab € 10,18*
€ 14,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,56*
€ 15,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.