Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter A4 DIN934 3606/000/01 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M5mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M5mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98875581
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3606/000/01 5
EAN/GTIN:
     4001796653698
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934

Sechskantmutter A4 DIN934 3606/000/01 5

Sechskantmuttern A4 HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
5
Schlüsselweite:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,72*
€ 22,85*
€ 5,46*
ab € 26,74*
€ 35,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,66*
€ 36,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,24*
€ 43,1256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,11*
€ 40,5909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,03*
€ 38,1157
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.