Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern A4 M5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M5mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796653698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796653698
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern A4; M5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
m:
4 mm
e:
8,79 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3606/000/ 5,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern A4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,72*
€ 22,85*
€ 5,46*
ab € 26,74*
€ 35,60*
€ 3,90*
ab € 27,66*
€ 36,58*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,60*
€ 26,894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.