Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 3,5x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 3,5x13
Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 3,5x13
Artikel-Nr.:
     6012C-98875950
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6037/001/01 3,5x13
EAN/GTIN:
     4001796394423
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube

Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 3,5x13

Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
3,5 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7542
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0294*
€ 0,0398*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,14*
€ 11,37*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,50*
€ 11,93*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,22*
€ 12,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.