Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 4,8x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 4,8x13
Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 4,8x13
Artikel-Nr.:
     6012C-98875978
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6037/001/01 4,8x13
EAN/GTIN:
     4001796394584
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube

Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 4,8x13

Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3751
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,038*
€ 0,0508*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,64*
€ 16,21*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 14,77*
€ 20,43*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 16,80*
€ 22,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.