Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, Senkkopf-O Innen-6-Rund, I20 6066/001/01 4,2x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund I20 zn 4,2x25mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund I20 zn 4,2x25mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98876642
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6066/001/01 4,2x25
EAN/GTIN:
     4044325382843
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube

Bohrschraube, Senkkopf-O Innen-6-Rund, I20 6066/001/01 4,2x25

Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund I20 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13900
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0388*
€ 0,0518*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,71*
€ 10,76*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,75*
€ 17,45*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,42*
€ 19,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.