Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube mit Flügeln + Rippen, Senkk.-O-H 6068/001/01 4,2x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H zn 4,2x25mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H zn 4,2x25mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98876751
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6068/001/01 4,2x25
EAN/GTIN:
     4026303719223
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube

Bohrschraube mit Flügeln + Rippen, Senkk.-O-H 6068/001/01 4,2x25

Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,87*
€ 14,98*
€ 5,00*
ab € 16,60*
€ 22,44*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,76*
€ 25,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.