Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.6-Kantkopf galv.verz. 6517/001/01 6,3x19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.6-Kantkopf galv.verz. 6517/001/01 6,3x19
Bohrschraube m.6-Kantkopf galv.verz. 6517/001/01 6,3x19
Artikel-Nr.:
     6012C-98876949
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6517/001/01 6,3x19
EAN/GTIN:
     4001796410567
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube

Bohrschraube m.6-Kantkopf galv.verz. 6517/001/01 6,3x19

Bohrschrauben m. Sechskantkopf und unverlierbarer EPDM- Dichtscheibe 16 mm (ähnlich DIN 7504 K) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6,3 mm
Länge:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 38,83*
€ 50,22*
Frei Haus
ab € 124,33*
€ 150,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,27*
€ 156,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,89*
€ 186,6991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,08*
€ 184,5452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,48*
€ 177,8812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,20*
€ 171,598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 137,71*
€ 163,8749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 130,27*
€ 155,0213
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.