Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder IP20 IE-PI-RJ45-FH-A-1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-99001669
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1992920000
EAN/GTIN:
     4050118377965
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

Steckverbinder IP20 IE-PI-RJ45-FH-A-1.1

RJ45-Steckverbinder konfektionierbar
Weitere Informationen:
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 6,29334*
€ 7,84334*
17 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 7,87*
7 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 6,44*
€ 8,03*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 6,48167*
€ 8,08167*
72 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 6,699*
€ 8,349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,08167*
€ 9,61719
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48167*
€ 7,71319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 242,4501* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.