Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder RJ45, IP20, EIA/TIA T568 AAWG 27...AWG 24 IE-PI-RJ45-FH-A-1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5693420
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1992920000
EAN/GTIN:
     4050118377965
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder konfektionierbar Geschirmt: true, Kategorie: 6A (IEC), geeignet für Rundkabel: true, geeignet für Flachkabel: false, geeignet für Massivleiter: true, AWG-Bereich: -...-, Transparent: false, Spezialwerkzeug notwendig: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-PI-RJ45-FH-A-1.1
Ident Code:
1992920000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,29334*
€ 7,78334*
18 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 7,81*
Lager 6318
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,44*
€ 7,98*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,48167*
€ 8,03167*
50 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,699*
€ 8,289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 239,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.