Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 155mm na m.Metallz. BT1.5I-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT1.5I-M Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit BT1.5I-M Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-99052906
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT1.5I-M
EAN/GTIN:
     0074983413454
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 155mm na m.Metallz. BT1.5I-M

Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
155 mm
Banddicke:
1 mm
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5000
€ 6,99*
ab € 0,0384*
€ 0,0486*
5000
Frei Haus
ab € 0,03999*
€ 0,04989*
Lager 6012
5000
Frei Haus
ab € 0,0412*
€ 0,0513*
1000
€ 8,95*
ab € 0,05412*
€ 0,06755*
1
€ 6,90*
ab € 0,0548*
€ 0,1006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 256,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.