Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FITH-OAD/S Anschlussdose inkl.75m SM-Kabel 100022620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FITH OAD/S Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex und 4
FITH OAD/S Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex und 4
Artikel-Nr.:
     6012C-99099003
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022620
EAN/GTIN:
     4018359434779
Suchbegriffe:
LWL Dose
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel

FITH-OAD/S Anschlussdose inkl.75m SM-Kabel 100022620

Leistungsmerkmale: Abgang für Anschlusskabel 20 ° schräg nach unten, Automatischer Höhenausgleich von 5 mm für Abdeckrahmen mit Ausschnitt nach DIN 49075 bzw. 50 x 50 mm, Designfähig, integrierbar in alle wichtigen Schalterprogramme, Die designfähige Anschlussdose für nahezu alle Anwendungen, Rückseitige Aufwickeltrommel 25 mm für Kabelreserve, Waagerechte und senkrechte Montage in Kabelkanäle, auf und unter Putz*, * Geeignete Leerrohrinstallation Anmerkungen: ready-to-install Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Kabel 4 Fasern Singlemode Kurzbezeichnung: FITH OAD/S Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
nein
Steckverbindertyp:
ST
Farbe:
sonstige
Zentralplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 124,82*
€ 148,04*
€ 4,99*
ab € 124,53*
€ 148,56*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,08*
€ 151,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,74*
€ 153,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,27*
€ 160,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.