Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FITH OAD/S Anschlussdose, vorkonfek tioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex u


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3785754
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022620
EAN/GTIN:
     4018359434779
Suchbegriffe:
LWL Dose
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Leistungsmerkmale: Abgang für Anschlusskabel 20 ° schräg nach unten, Automatischer Höhenausgleich von 5 mm für Abdeckrahmen mit Ausschnitt nach DIN 49075 bzw. 50 x 50 mm, Designfähig, integrierbar in alle wichtigen Schalterprogramme, Die designfähige Anschlussdose für nahezu alle Anwendungen, Rückseitige Aufwickeltrommel 25 mm für Kabelreserve, Waagerechte und senkrechte Montage in Kabelkanäle, auf und unter Putz*, * Geeignete Leerrohrinstallation Anmerkungen: ready-to-install Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Kabel 4 Fasern Singlemode Kurzbezeichnung: FITH OAD/S Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex Kupplungen und 4 LC/APC Stecker Länge: 75 m Farbe: sonstige, Auslassrichtung: abgewinkelt, Zentralplatte: true, mit Buchse/Kupplung: false, Kanaleinbau: true, Befestigungsart: Schraube, Staubschutz: ohne, Steckverbindertyp: ST, Kabelzugentlastung: true, Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: false, Wickelvorrat: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100022620
Ident Code:
H02082A0003
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, lwl dose telegärtner, lwl dose, lwl dose st, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 124,82*
€ 148,04*
€ 4,99*
ab € 124,53*
€ 148,56*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,08*
€ 151,53*
Frei Haus
ab € 129,74*
€ 153,92*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,27*
€ 160,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.