Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Innengewinde M6 SCUIT 3-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer mit Innengewinde M6 3-7mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Innengewinde M6 3-7mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Innengewinde M6 3-7mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     6012C-99169933
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488281
EAN/GTIN:
     4012197389383
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklemme gewinde m6

Trägerklammer mit Innengewinde M6 SCUIT 3-7

Trägerklammer mit Innengewinde M6 für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
3..7 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 152,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 153,05*
Lager 6012
Frei Haus
€ 158,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,59*
€ 188,7221
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 1,5859* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.