Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bündelungsclips natur 6.000 Stück. 151-00851(6000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bündelungsclips L 50mm für Schweißbolzen Ø5, beweglich, natur 6.000 Stück.
Bündelungsclips L 50mm für Schweißbolzen Ø5, beweglich, natur 6.000 Stück.
Bündelungsclips L 50mm für Schweißbolzen Ø5, beweglich, natur 6.000 Stück.
Artikel-Nr.:
     6012C-99267089
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00851
EAN/GTIN:
     4031026426327
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Bündelungsclips natur 6.000 Stück. 151-00851(6000)

Anwickelclip für 5 mm Schweißbolzen. Einfache Montage, werkzeugfrei. BCUWS5-D5-25 für Grobgewindebolzen. Diese Anwickelclips sind insbesondere in der Automobilindustrie sehr beliebt, da Kabelsätze problemlos in verschiedenen Bereichen des Fahrzeugs installiert werden können. Aufgrund ihres flachen und leichten Designs sind sie eine optimale Lösung für begrenzte Flächen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 564,66*
€ 657,06*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 568,98*
€ 657,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 569,10*
€ 663,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 663,00*
€ 788,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 649,44*
€ 772,8336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 593,16*
€ 705,8604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 584,04*
€ 695,0076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 569,10*
€ 677,229
pro Packung
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,09485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.