Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder natur 156-00271(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder natur
Befestigungsbinder natur
Befestigungsbinder natur
Befestigungsbinder natur
Befestigungsbinder natur
Befestigungsbinder natur
Befestigungsbinder natur
Befestigungsbinder natur
Befestigungsbinder natur
Artikel-Nr.:
     6012C-99267278
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00271
EAN/GTIN:
     4031026271590
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder

Befestigungsbinder natur 156-00271(500)

Einteilige Befestigungsbinder mit Zellkautschuk-Dichtung. Einfache Montage, werkzeugfrei. Hoher Schutz vor eindringendem Staub bzw. Wasser durch Teller mit Zellkautschuk-Dichtung. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen bzw. Leitungen im Tür- und Heckklappenbereich der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
158,8 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
30..1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,65*
€ 169,20*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 136,83*
€ 169,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 141,87*
€ 176,13*
Frei Haus
ab € 172,68*
€ 218,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,13*
€ 209,5947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,12*
€ 207,2028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,39*
€ 202,7641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,11*
€ 197,6709
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,87*
€ 168,8253
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 265,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.