Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder schwarz 156-00408(100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-99267287
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00408
EAN/GTIN:
     4031026426600
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz

Befestigungsbinder schwarz 156-00408(100)

2-teiliger Kabelbinder mit Fußteil, vormontiert. Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Perfekter Formschluss am Bündelgut durch H-Design. Gute Alternative zu Metallschellen. Halten Vibrationen und Verschiebungskräften stand. Hohes Anziehdrehmoment durch Metall-Buchse. Heavy Duty Mounts werden von Automobil- und Truckherstellern insbesondere am Motorenleitungssatz verwendet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1,8 mm
Bündeldurchmesser:
105..15 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..110 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,49*
€ 143,49*
Frei Haus
ab € 133,20*
€ 166,98*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,08*
€ 172,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 173,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,41*
€ 206,3579
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,18*
€ 201,3242
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,16*
€ 197,7304
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,18*
€ 194,1842
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 138,67*
€ 165,0173
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.823,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.918,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 275,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 265,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.