Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz 156-00576(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-99267296
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00576
EAN/GTIN:
     4031026329871
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...

Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz 156-00576(500)

2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm. Für Kanten von 1-3 mm. Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Bündeldurchmesser:
45..1 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
8
€ 5,90*
ab € 380,34*
€ 430,37*
15 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 386,63*
€ 436,22*
1
Frei Haus
ab € 381,16*
€ 453,35*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 384,36*
€ 457,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 457,93*
€ 544,9367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 457,37*
€ 544,2703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,96*
€ 516,4124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 419,17*
€ 498,8123
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 384,36*
€ 457,3884
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,76872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 892,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.