Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-156-00576
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00576
EAN/GTIN:
     4031026329871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder
  • 2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
  • Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm
  • Für Kanten von 1-3 mm

Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Serie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobil-, Bau- und Elektroindustrie sowie in der Kabelbaumfertigung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Max. Bündeldurchmesser:
45.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, EC22, EdgeClip, für Blechkanten, für Kunststoffkanten, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Kantenclip, Kantenclips, Kunstoffkanten, Straps
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,76082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 454,88*
€ 541,3072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 454,76*
€ 541,1644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,59*
€ 523,1121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 409,00*
€ 486,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 379,70*
€ 451,843
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 892,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 262,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.