Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 157-00080(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
OS160FT6-HEX OS160FT6-HEX_PA66_BK
OS160FT6-HEX OS160FT6-HEX_PA66_BK
OS160FT6-HEX OS160FT6-HEX_PA66_BK
OS160FT6-HEX OS160FT6-HEX_PA66_BK
OS160FT6-HEX OS160FT6-HEX_PA66_BK
Artikel-Nr.:
     6012C-99267359
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00080
EAN/GTIN:
     4031026327457
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz

Befestigungsbinder 157-00080(500)

Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Einfache Montage, werkzeugfrei. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5,3 mm
Bandlänge:
170 mm
Bündeldurchmesser:
30..1,6 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,90*
ab € 44,15*
€ 54,87*
1
€ 5,00*
ab € 44,22*
€ 57,92*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 45,38*
€ 59,71*
6
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 74,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,71*
€ 71,0549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,26*
€ 70,5194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,19*
€ 66,8661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,56*
€ 64,9264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,31*
€ 64,6289
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,38*
€ 54,0022
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.917,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.825,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 303,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 298,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.