Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 505x9 mm,schwarz 112-00033(100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder außenverzahnt 505x9 mm, schlagzäh modifiziert scan black, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 505x9 mm, schlagzäh modifiziert scan black, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 505x9 mm, schlagzäh modifiziert scan black, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 505x9 mm, schlagzäh modifiziert scan black, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 505x9 mm, schlagzäh modifiziert scan black, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 505x9 mm, schlagzäh modifiziert scan black, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-99267908
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     112-00033
EAN/GTIN:
     5022660345227
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 505x9 mm,schwarz 112-00033(100)

Schlagzähmodifiziertes Material für mehr Flexibilität. Gute Haltekräfte mit einfachem oder doppeltem Steg. Außenverzahnte Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel. Breite Auflagefläche schützt die Isolierung vor Beschädigung. Flache Kopfgeometrie für enge Platzverhältnisse. Parallel einzuschlaufendes Band. Die LPH Kabelbinder sind aus PA66 hergestellt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
505 mm
Banddicke:
2,16 mm
Bündeldurchmesser:
140..74 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
156
€ 5,95*
ab € 24,793*
€ 29,743*
29 Tage
nicht lagernd
156
€ 5,90*
ab € 25,15*
€ 30,14*
17 Tage
unbekannt
156
€ 5,90*
ab € 26,49*
€ 31,72*
22 Tage
nicht lagernd
156
€ 4,95*
ab € 28,37*
€ 33,71*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,40*
€ 35,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,75*
€ 42,5425
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,16*
€ 41,8404
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,87*
€ 40,3053
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,00*
€ 38,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,40*
€ 31,416
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.825,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.917,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 302,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 298,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.