Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 715x13 mm, schwarz X250I-PA66W-BK (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-99268574
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     108-00047
EAN/GTIN:
     5022660342547
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 715x13 mm, schwarz X250I-PA66W-BK (50)

Innenverzahnter Kabelbinder mit hohen Haltekräften. Schlankes, abgerundetes Kopfdesign. Platzsparende Befestigungslösung. Einfache Verarbeitung durch geringe Einschlaufkräfte. Sicheres Befestigen ohne seitliches Verrutschen. Erfüllt die SAE Luftfahrt-Spezifikation. Die X-Serie bietet im Vergleich zu herkömmlichen Kabelbindern ein optimiertes Kabelbinderdesign kombiniert mit geringeren Einschlaufkräften.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
13 mm
Bandlänge:
715 mm
Banddicke:
1,9 mm
Bündeldurchmesser:
205..12 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 65,589*
€ 77,829*
20 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 67,46*
€ 80,04*
1
€ 5,00*
ab € 65,50*
€ 84,90*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 71,79*
€ 85,22*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 87,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,17*
€ 103,7323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,93*
€ 101,0667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,68*
€ 97,1992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,10*
€ 95,319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,51*
€ 80,3369
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.998,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.810,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 311,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.